Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1062-432910 Herst.-Nr.: TS-873A-SW5T EAN/GTIN: 4711103084632 |
| |
|
| | |
| NAS-Server für 8x 88,9mm (3,5") oder 63,5mm (2,5") SATA-6Gb/s HDD/SSD Hot-Swap, RAID 0-1-5-6-10-50-60-JBOD, 2x M.2 2280, 2x PCIe 3.0 x4, 1x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz Quad Core, 8GB DDR4 max. 64GB, GbE, 2x 2.5 GbE, 3x USB-A 3.2, US Weitere Informationen: | | Hersteller: | QNAP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 990,92* | € 1.071,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.046,99* | € 1.134,03* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.123,22* | € 1.208,79* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 1.143,64* | € 1.239,23* | | | | Lager 1062 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.162,30* | € 1.252,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1062 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1062 | | Versand: Lager 1062 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|