Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ProBook 440 G10 Intel Core i7-1355U 35,6cm 14Zoll FHD AG 1x16GB 512GB/PCIe NVMe/SSD Intel UMA WWAN BT W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP ProBook 440 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 440 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 440 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 440 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 440 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 440 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 440 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 440 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 440 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 440 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
HP ProBook 440 G10 Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Artikel-Nr.:
     1062-431428
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     859Z5EA#ABD
EAN/GTIN:
     197497668926
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
HP ProBook 440 G10 - Core i7 1355U / 1.7 GHz, Win 11 Pro 64-Bit, 16 GB RAM, 512 GB SSD NVMe, HP Value, 35.6 cm (14") IPS 1920 x 1080 (Full HD), Iris Xe Graphics, Wi-Fi 6E, Bluetooth, Pike Silver Aluminium, kbd: Deutsch, mit HP Wolf Pro Security Edition
Weitere Informationen:
Hersteller:
HP
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
99
€ 1,00*
ab € 690,37*
€ 750,91*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 887,95*
€ 951,58*
Frei Haus
ab € 889,49*
€ 954,40*
1 Tag
458
Frei Haus
ab € 893,27*
€ 954,47*
Lager 1062
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.018,85*
€ 1.087,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,55*
€ 1.294,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,68*
€ 1.286,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,36*
€ 1.261,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,28*
€ 1.237,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,85*
€ 1.212,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,39*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,02*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,42*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,88*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,13*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,84*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,15*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,88*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,15*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,47*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,04*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 19,76*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 182,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.