Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Xeon w5-2445 (10C/20T // 10P+0E) 3.1 GHz (4.6 GHz Turbo) Tray Sockel 4677 E1B TDP 175W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon w5-2445 Prozessor 3,1 GHz 26,25 MB Smart Cache
Intel Xeon w5-2445 Prozessor 3,1 GHz 26,25 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     1062-429923
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     PK8071305127400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Sockel FCLGA 4677, 10 Kerne, 3.1 GHz, DDR5-4800, 175W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Intel
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,23*
€ 810,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 791,15*
€ 855,22*
Frei Haus
ab € 803,80*
€ 863,87*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 812,17*
€ 874,00*
Lager 1062
2
€ 4,45*
ab € 852,94*
€ 924,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,78*
€ 1.100,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,52*
€ 1.100,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,34*
€ 1.082,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,51*
€ 1.059,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,94*
€ 1.015,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.