Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qnap TS-653D-4G NAS 6 BAY SATA 6GB /s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-653D NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-653D NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-653D NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-653D NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-653D NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-653D NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-653D NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-653D NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-653D NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J4125
QNAP TS-653D NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz J4125
Artikel-Nr.:
     1062-426058
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-653D-4G
EAN/GTIN:
     4713213517048
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
NAS-Server für 6x 88,9mm (3,5") oder 63,5mm (2,5") SATA-6Gb/s HDD/SSD, Intel Celeron Gemini Lake Refresh J4125 Quad-Core 2.0GHz (Turbo 2.7GHz), 4GB DDR4 SODIMM (max. 8GB), 2x Gb-LAN, 2x USB 3.0, 3x USB 2.0, 2x HDMI, 1x PCIe 2.0 x2
Weitere Informationen:
Hersteller:
QNAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,38*
€ 844,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,88*
€ 840,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,99*
€ 825,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,32*
€ 806,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,13*
€ 761,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TS-h1290FX-7232P-64G
ab € 5.187,52*
Zubehör
QNAP
TS-h1290FX-7302P-128G
ab € 7.048,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.