Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-h686-D1602-8G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TS-h686-D1602-8G
QNAP TS-h686-D1602-8G
Artikel-Nr.:
     832-343378
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-h686-D1602-8G
EAN/GTIN:
     4713213518052
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Intel Xeon D Desktop QuTS hero-NAS mit vier 2,5 GbE-Ports, entwickelt für Echtzeit-SnapSync-Datensicherung und Anwendungen für virtuelle Maschinen

Das TS-h686 bietet Unternehmensleistung zu SMB-Preisen und verfügt über einen Intel Xeon D-Prozessor und DDR4 ECC (Error Correcting Code)-Speicher (erweiterbar auf 128 GB) mit Zuverlässigkeit. Mit dem ZFS-basierten Betriebssystem QuTS hero gewährleistet das TS-h686 die Datenintegrität und unterstützt Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung auf Blockebene, nahezu grenzenlose Snapshots und SnapSync in Echtzeit. Mit dem TS-h686 kann Ihr Unternehmen in verschiedenen Anwendungsfällen eine zuverlässige Leistung bei Service-Level-Agreements erzielen, einschließlich geschäftskritischer Dateiserver, Virtualisierungsserver, kollaborativer Videobearbeitung oder effizienter Datensicherungs- und Wiederherstellungsanwendungen.

Leistungsstarker Intel Xeon D-Prozessor mit bis zu 128 GB DDR4 ECC-Speicher
Das TS-h686verwendet einen Intel Xeon-Prozessor der Serie D-1600 und einen DDR4 ECC-Speicher, der auftretende Einzelbit-Speicherfehler erkennen und korrigieren kann, um Ausfallzeiten und Datenverluste zu vermeiden. Mit der Unterstützung von bis zu 128 GB RAM zur Bewältigung höherer Arbeitslasten bietet das TS-h686 eine leistungsstarke und zuverlässige NAS-Lösung für anspruchsvolle IT-Umgebungen in Unternehmen.

Stellen Sie das SSD-Caching ein, um die IOPS mit M.2 NVMe SSD zu verbessern
Während die Preise für SSD weiter sinken und die Kapazität und Leistung von SSD weiter zunimmt, können Unternehmen die Stärken von SSD leicht nutzen. Das TS-h686 verfügt über zwei 2,5-Zoll SSD-Laufwerkseinschübe und zwei M.2 NVMe Gen3 x4 SSD-Steckplätze, mit denen Sie das SSD-Caching flexibel konfigurieren können, um die IOPS-Leistung zu erhöhen und die Latenz des Speichervolumens zu verringern. Dies eignet sich besonders gut für Datenbanken und Anwendungen für virtuelle Maschinen. Mit dem TS-h686 können Sie sowohl Ihre Speicherkapazität als auch Ihre Leistung maximieren, ohne 3,5-Zoll-Laufwerksschächte zu belegen.

Quad-Port 2,5 GbE erfüllt die heutigen Anforderungen an hohe Bandbreiten
Mit vier nativen 2,5GbE RJ45-LAN-Ports (abwärtskompatibel mit 1G/100M) können Sie mit dem TS-h686 vorhandene CAT5e-Kabel verwenden, um die Netzwerkgeschwindigkeit von 1 Gigabit auf 2,5 Gigabit zu erhöhen. Die Unterstützung von Port Trunking und Failover erfüllt weiterhin Anforderungen an die Bandbreite und Zuverlässigkeit, einschließlich Virtualisierung, Übertragung großer Dateien, Hochgeschwindigkeitssicherung / -wiederherstellung und Echtzeitanwendungen.QNAP bietet auch zahlreiche Optionen von managed und unmanaged 10GbE/2,5GbE-Switches, die Unternehmen bei der Implementierung von schnellen, sicheren und skalierbaren Netzwerkumgebungen unterstützen, ohne das Budget zu überschreiten.

Verifiziert als Veeam Ready Objekt
QuObjects ist als Veeam® Ready verifiziert und gewährleistet sowohl Kompatibilität als auch Zuverlässigkeit für eine effiziente Sicherung und Wiederherstellung mit Veeam Backup & Replication.

Das ZFS-basierte QuTS hero Betriebssystem verbessert die NAS-Leistung und Datenintegrität
QuTS hero kombiniert das App-basierte QTS mit dem 128-Bit ZFS-Dateisystem und bietet flexible Speicherverwaltung, umfassenden Datenschutz, und optimierte Leistung, um die Komplexität und Leistungsanforderungen der modernen IT zu bewältigen. Von der Speicherverwaltung, Virtualisierung, bis hin zu kollaborativen Medien-Workflows optimiert QuTS hero Ihre unternehmenskritischen Aufgaben.

Datenintegrität ist der Schlüssel
Die Selbstheilungsfunktionen von QuTS hero gewährleisten Datenintegrität und Zuverlässigkeit. Write Once, Read Many (WORM) wird ebenfalls unterstützt.

Datenreduktion verbessert die Speichereffizienz und Leistung
Inline-Datendeduplizierung, -komprimierung und -verdichtung reduzieren die Dateigröße, um Speicherkapazität zu erhalten und die Leistung zu optimieren.

Mehrstufige Cache-Technologie
Hauptspeicher-Lesecache (L1 ARC), SSD-Lesecache der zweiten Ebene (L2 ARC) und das ZFS-Intent-Log (ZIL) für synchrone Transaktionen mit Stromausfallschutz werden gleichzeitig unterstützt, um die Leistung und Sicherheit zu erhöhen.

RAID Z bietet einen zuverlässigen Datenschutz
Mehrere RAID-Level ermöglichen eine flexible Kapazitätsauslastung. RAID Triple Parity und Triple Mirror bieten ein höheres Maß an Datenschutz.

QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) verbessert die Datensicherheit
Die SSD-Lebensdauer auf RAID-Ebene wird automatisch und regelmäßig erkannt, um einen gleichzeitigen SSD-Ausfall zu verhindern und Ihre Datensicherheit und Systemzuverlässigkeit zu verbessern.

App Center-Ökosystem erweitert die NAS-Funktionalität
Apps für Backup/Sync, virtuelle Maschinen/Container, Inhaltsverwaltung, Produktivität und weitere Funktionen können verwendet werden, um das Anwendungspotenzial des TS-h686 zu erweitern.

Tiered-Storage-Konfiguration für ein QuTS hero-NAS
Die Grundvoraussetzungen für die Einrichtung sind ähnlich wie bei QTS. Wir empfehlen Ihnen, diese Schritte zu befolgen, um eine optimale Speichereffizienz und Leistung für QuTS hero zu erreichen.

Inline-Datendeduplizierung, -Komprimierung und -Verdichtung verbessernDatenspeichereffizienz
QuTS hero unterstützt fortschrittliche blockbasierte Datenreduzierungstechnologien (einschließlich Inline-Datendeduplizierung, -Komprimierung und -Verdichtung), um die Dateigröße zu reduzieren, Speicherkapazität zu sparen und die Leistung zu optimieren.Wenn beispielsweise 20 virtuelle Maschinen auf einem NAS unter Verwendung derselben Vorlage repliziert werden, kann der Speicherplatzbedarf für alle 20 virtuellen Maschinen um bis zu 95 % reduziert werden. Unabhängig davon, ob es sich um einen primären oder einen Backup-Speicherhandelt, optimiert das TS-h686 die Speichernutzung, um im Zeitalter von Big Data einen zuverlässigen Eckpfeiler für die Speicherung zu bieten.

Echtzeit-SnapSync sorgt für minimales RPO mit Notfallwiederherstellung in Echtzeit
Echtzeit-SnapSync stellt sicher, dass sowohl das primäre als auch das sekundäre NAS identische Daten beibehalten. Wenn Daten in die Quelle geschrieben werden, werden sie sofort in das Ziel geschrieben. Wenn das primäre NAS offline geht, kann das IT-Personal einfach die Berechtigungseinstellungen des sekundären NAS anpassen, um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten. SnapSync bietet die stärkste Unterstützung für ununterbrochene Geschäftsabläufe und hilft Anwendern, das Risiko von Datenverlusten zu reduzieren.

Snapshots vervielfachen den Backup-Schutz
Mit nahezu grenzenlosen, sofortigen Snapshots brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Durch die Copy-on-Write-Technologie wird die Erstellung von Snapshots nahezu augenblicklich durchgeführt, ohne dass das laufende Schreiben der Daten beeinträchtigt wird. Snapshot Replica repliziert Snapshot-Dateien auf das Backup-NAS und vereinfacht so die Datensicherung mit Versionskontrolle.

HBS vereinfacht 3-2-1 Sicherungspläne
HBS zentralisiert Sicherung, Wiederherstellung und Synchronisation für die einfache Übertragung von Daten vom TS-h686 auf ein anderes QNAP NAS, einen Remote-Server oder Speicherplatz in der Cloud. HBS unterstützt die QuDedup-Technologie, die redundante Daten an der Quelle eliminiert und die Sicherung mehrerer Versionen beschleunigt.

All-in-one-Hosting-Lösung für virtuelle Maschinen und Container
Sie können sich auf Virtualization Station und Container Station für umfassende Virtualisierungsunterstützung verlassen. In Verbindung mit der Network & Virtual Switch-Anwendung, die die Interoperabilität zwischen virtuellen Maschinen, Containern, QNAP-NAS und anderen physischen Geräten im Netzwerk verbessert, können Sie physische und virtuelle Netzwerkressourcen flexibel zuweisen, um die Netzwerkbereitstellung zu vereinfachen.

Virtualization Station
Führen Sie mehrere virtuelle Maschinen unter Windows, Linux, UNIX und Android aus, und greifen Sie über einen Webbrowser oder VNC (Virtual Network Computing) darauf zu. Unternehmen können virtualisierte Serveranwendungen auf einem einzigen NAS ausführen, ohne dass zusätzliche physische Server erforderlich sind.

Container Station
Erleben Sie die leichtgewichtigen Virtualisierungstechnologien LXC und Docker, laden Sie Anwendungen aus der integrierten Docker Hub Registry herunter, importieren, und exportieren Sie Container, und erstellen Sie eine Vielzahl von Microservices.

Single Root E/A-Virtualisierung (SR-IOV)
Durch die Installation eines SR-IOV kompatiblen PCIe SmartNIC im TS-h686 können Sie Bandbreitenressourcen von einer physischen Netzwerkkarte direkt den VMs zuweisen. Da der Datenverkehr den Hypervisor vSwitch umgeht, trägt er dazu bei, die E/A-Durchgängigkeit und die Netzwerkeffizienz zu verbessern, was zuverlässige VM-Anwendungen und geringere CPU-Overheads gewährleistet.

PCIe-Erweiterung zur Verbesserung der 10GbE-Übertragung oder zur Ermöglichung von GPGPU-Computing
Das TS-h686 verfügt über zwei PCIe Gen 3 x 8-Steckplätze (jeder Steckplatz bietet bis zu 64 Gb/s Bandbreite) und unterstützt die Installation von Erweiterungskarten, um zusätzliche Funktionen und ein größeres Anwendungspotenzial zu ermöglichen.

Verschieben Sie Geschäftsdaten in die Cloud und genießen Sie latenzarmen Zugriff auf Cloud-basierte Daten
Das TS-h686 integriert das NAS perfekt in die gängigen Cloud-Dienste. Durch den Einsatz von Cloud-Storage-Gateways und die Aktivierung des lokalen Caching auf dem TS-h686 mithilfe von M.2-SSD-Steckplätzen (M.2-SSDs separat erhältlich) können Unternehmen die Cloud nahtlos für Speicherung, Sicherung und Datenwiederherstellung mit geringer Latenz nutzen. Dies hilft erheblich bei der Realisierung kostengünstiger, flexibler und sicherer hybrider Cloud-Anwendungen.

Dateibasiertes HybridMount-Cloud-Gateway
Erweitern Sie die Speicherkapazität flexibel durch die Verbindung mit Cloud-Speicher. Sie können QuTS hero-Apps nutzen, um Ihre Cloud-Dateien oder Multimedia-Dateien zu verwalten und zu bearbeiten. HybridMount ist ideal für die Online-Zusammenarbeit von Dateiservern und die Datenanalyse auf Dateiebene.

Blockbasiertes VJBOD Cloud-Cloud-Gateway
VJBOD Cloud unterstützt eine optimierte NAS-Sicherung für den Objekt-Cloud-Speicher. Die blockbasierte Datenübertragung lädt Zufallsdaten und große Dateien blockweise in die Cloud hoch und überträgt nur blockbasierte Volumen- oder LUN-Änderungen wie Hinzufügen, Ändern oder Löschen. Dies ist ideal für Anwendungen auf Unternehmensebene mit großen Anforderungen an die Dateiübertragung Dateitransfer, wie z. B. Datenbanken, VM-Volumes und Videos.

Betriebssysteme wechseln, um den aktuellen Speicher aufzurüsten
Das TS-h686 kann auch auf QTS – QNAPs Standard-NAS-Betriebssystem – wechseln. Auf diese Weise können Sie Laufwerke von Ihrem aktuellen QTS-basierten NAS auf das leistungsstärkere TS-h686 migrieren, um Ihre Speicherinfrastruktur aufzurüsten.

Achtung: QTS und QuTS hero verwenden unterschiedliche Dateisysteme. Sie müssen alle Laufwerke aus dem TS-h686 entfernen, bevor Sie von QuTS hero auf QTS wechseln.

Produktivere Anwendungen
Boxafe
Schützen Sie Cloud-Daten von Unternehmen durch Sichern/Synchronisieren von Dateien, E-Mails, Kalendern und Kontakten von Google Workspace und Microsoft Office 365 auf TS-h686.

Security Counselor
Ein Sicherheitsportal zur Überprüfung von Schwachstellen und zum Empfang von Empfehlungen zur Verbesserung der NAS-Sicherheit. Es integriert zudem Anti-Virus- und Anti-Malware-Scan-Software.

Qsirch
QNAPs leistungsstarkes, Google-ähnliches Suchtool zum schnellen Auffinden bestimmter Bilder, Musik, Videos, Dokumente und E-Mails anhand von Schlüsselwörtern, Farben und weiteren Suchbedingungen.
Weitere Informationen:
weight:
8.738 kg
height:
0.350 m
width:
0.332 m
depth:
0.429 m
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server, nas 2,5", NAS-Gehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.592,74*
€ 1.700,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.618,70*
€ 1.735,19*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.686,53*
€ 1.793,45*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.686,65*
€ 1.795,68*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.684,92*
€ 1.799,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.700,49*
€ 2.023,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.699,58*
€ 2.022,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.656,14*
€ 1.970,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.625,35*
€ 1.934,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.592,74*
€ 1.895,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.