Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qnap TS-863XU-RP-4G NAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-863XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz GX-420MC
QNAP TS-863XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz GX-420MC
QNAP TS-863XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz GX-420MC
QNAP TS-863XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz GX-420MC
QNAP TS-863XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz GX-420MC
QNAP TS-863XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz GX-420MC
QNAP TS-863XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz GX-420MC
QNAP TS-863XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz GX-420MC
Artikel-Nr.:
     1062-416922
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-863XU-RP-4G
EAN/GTIN:
     4713213512777
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
NAS-Server für 8x 88,9mm (3,5") SATA-6Gb/s HDD oder 63,5mm (2,5") SATA-6Gb/s HDD/SSD, AMD GX-420MC Quad-Core 2.0GHz, 4GB DDR3L (erweiterbar auf bis zu 16GB), 10Gb-LAN, 4x Gb-LAN, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, redundante Stromversorgung 2x 250W
Weitere Informationen:
Hersteller:
QNAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.795,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.956,82*
€ 2.328,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.943,96*
€ 2.313,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.880,59*
€ 2.237,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.837,62*
€ 2.186,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.795,50*
€ 2.136,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.