Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Urkundenpapier DIN A4, 90 g/m², hf, matt, VE = 500 Bl., gelblich-weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-PU1921-11
Hersteller:
     advo-discount
Herst.-Nr.:
     PU1921-11
EAN/GTIN:
     4260259253275
Suchbegriffe:
Dokumentenpapier
Notar-Urkundenpapier
Urkunden
Urkundenpapier

Urkundenpapier DIN A4, 90 g/m², hf, matt, VE = 500 Bl., gelblich-weiß
Marke: advo-spezial®

Urkundenpapier nach § 29,2 der DONot
  • Format: DIN A4
  • Speziell für Laserdrucker geeignet
  • Ohne Wasserzeichen
  • Grammatur: 90 g/m²
  • Matt, holzfrei
Farbe: gelblich-weiß (11) - VE = 500 Blatt
Weitere Informationen:
Marke:
advo-spezial
Ausführung:
Urkundenpapier nach § 29,2 der DONot
Format:
DIN A4
Grammatur:
90 g/m²
Farbe:
gelblich weiß
Weitere Suchbegriffe: Zertifikatpapier, Zeugnisse, dokumentenpapier a4, notar-urkundenpapier, notariatspapier Urkundspapier Urkunden-Papier notariats-Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02628* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,71*
€ 21,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.