Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testamentsumschlag - mit Formularaufdruck


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-FN1518-00
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     FN1518-00
EAN/GTIN:
     4260259252926
Suchbegriffe:
Testament
Testamentmappe
Testamentsformular
testament

Testamentsumschlag - mit Formularaufdruck

  • Für die Hinterlegung beim Amtsgericht
  • Mit übergefalzter Klappe für sicheren Verschluss
  • Format: DIN C5
  • Mit ZTR-Nr.
  • Farbe: braun
  • Packung: 50 St.
Aktuellste Version
Dieses bundesweit einheitliche Formular berücksichtigt die Anordnungen der Bundesländer im Jahre 2011 betreffend § 34 a BeurkG in Bezug auf den reduzierten Umfang der anzugebenden persönlichen Daten.
Weitere Informationen:
Marke:
advo-spezial®
Ausführung:
Mit übergefalzter Klappe und Aufdruck
Format:
DIN C5
Farbe:
braun
Grammatur:
130 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Testamentsumschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,78*
€ 36,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,76*
€ 35,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,32*
€ 33,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,97*
€ 29,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,12*
€ 28,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.