Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testamentsumschlag - blanko - ohne Aufdruck


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-FN1517-00
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     FN1517-00
EAN/GTIN:
     4260259252919
Suchbegriffe:
Testament
Testamentmappe
Testamentsformular
testament

Testamentsumschlag - blanko - ohne Aufdruck

  • Blanko - zum Eindrucken der Daten mit Laserdrucker
  • Zur Hinterlegung beim Amtsgericht
  • Mit übergefalzter Klappe
  • Grammatur: 130 g/m²
  • Format: DIN C5
  • Farbe: braun
  • Packung: 50 St.
Weitere Informationen:
Marke:
advo-spezial®
Ausführung:
Mit übergefalzter Klappe
Farbe:
braun
Grammatur:
130 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,78*
€ 22,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,34*
€ 21,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.