Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen 75 x 75 mm - FRIST-ABLAUF - rot / gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-FH2030-00
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     FH2030-00
EAN/GTIN:
     4260259252810
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Haftnotizen 75 x 75 mm - FRIST-ABLAUF - rot / gelb

  • Auffällige Hinweis-Haftnotizen
  • Zeitsparendes Markieren von Anweisungen
  • Selbsthaftend
  • Rückstandsfrei ablösbar
  • Maße: 75 x 75 mm
  • Farbe: rot/gelb
  • Block à 100 Blatt
Weitere Informationen:
Inhalt:
Anweisungen zum Fristablauf
Ausführung:
Haftnotizblock
Format:
75 x 75 mm
Papiergewicht:
80 g/m²
Farbe:
rot/gelb
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz, Klebchen Frist-Ablauf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Block (ab € 1,64* pro Block)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
advo
FH2031-00
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.