Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kostenblatt advo-spezial - Papier 80 g/m² - rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-FH1489-60
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     FH1489-60
EAN/GTIN:
     4260259252742
Suchbegriffe:
Anwalt & Gericht Vordruck
Anwalts & Gerichts Formulare
Anwaltsformulare
Formulare für Anwälte und Notare

Kostenblatt advo-spezial® - Papier 80 g/m² - rot

Für Buchhaltungsinformationen zu Akte auf Vorder- und Rückseite

  • Zur Erfassung von Buchungen zur Akte mit lfd. Nummer und Datum, von Fremdgeld, Gebühren, Auslagen und Kosten
  • Druck: zweiseitig
  • Ausführung: gelocht
  • Material: Papier 80 g/m²
  • Format: DIN A4
  • Farbe: rot (rosa)
  • Packung: 100 Stück
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Kostenblatt
Ausführung:
Einzelblatt, gelocht
Format:
DIN A4
Farbe:
rot
Papiergewicht:
80 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Gerichtsformulare, Abrechnungsblatt Abrechnungsbogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,10*
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,10*
€ 32,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,40*
€ 31,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,82*
€ 29,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,56*
€ 24,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.