Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorheftblatt / Kostenblatt advo-spezial - Karton 170 g/m² - grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-FH1488-40
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     FH1488-40
EAN/GTIN:
     4260259252735
Suchbegriffe:
Anwalt & Gericht Vordruck
Anwalts & Gerichts Formulare
Anwaltsformulare
Formulare für Anwälte und Notare

Vorheftblatt / Kostenblatt advo-spezial® - Karton 170 g/m² - grün

Für Mandats- und Buchhaltungsdaten

  • Vorderseite: Mandantendaten, Termine und Fristen
  • Rückseite: Auslagen, Einnahmen und Ausgaben
  • Druck: zweiseitig
  • Material: Karton 170 g/m²
  • Ausführung: gelocht
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Vorheftblatt / Kostenblatt
Ausführung:
Einzelblatt, gelocht
Format:
DIN A4
Farbe:
grün
Karton:
170 g/m²
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gerichtsformulare, anwalt & gericht vordruck, Aktenvorblatt Aktenvorheftblatt Aktenvorheftblätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1909* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,66*
€ 40,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,80*
€ 39,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,86*
€ 33,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,39*
€ 30,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,55*
€ 29,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,28*
€ 28,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.