Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erklärung über die Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht, 100 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-FH1484-00
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     FH1484-00
EAN/GTIN:
     4260259252674
Suchbegriffe:
Anwalt & Gericht Vordruck
Anwalts & Gerichts Formulare
Anwaltsformulare
Formulare für Anwälte und Notare

Erklärung über die Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht, 100 Stück, weiß

  • Format: DIN A5 quer, 80 g/m²
  • Einzelblatt
  • Farbe: weiß
  • Packung: 100 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzelblatt
Inhalt:
Erklärung über die Entbindung v. ärztl. Schweigepflicht
Papiergewicht:
80 g/m²
Packung:
100 Stück
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Gerichtsformulare, anwalt & gericht vordruck, Entbindungserklärung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0793* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.