Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mandanten Fragebogen, 100 Stück, hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-FH1430-31
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     FH1430-31
EAN/GTIN:
     4260259252650
Suchbegriffe:
Anwalt & Gericht Vordruck
Anwalts & Gerichts Formulare
Anwaltsformulare
Formulare für Anwälte und Notare

Mandanten Fragebogen, 100 Stück, hellblau

Fragebogen zur Aufnahme von Mandanten-Informationen bei Mandatsbeginn

  • Mit anwaltlicher Prüfliste
  • Papier 80 g/m²
  • Format: DIN A4
  • Packung: 100 Stück
  • Farbe: hellblau
Weitere Informationen:
Inhalt:
zur Aufnahme von Mandanten-Informationen
Ausführung:
Einzelblatt
Papiergewicht:
80 g/m²
Packungsinhalt:
100 Stück
Farbe:
hellblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,34*
€ 15,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.