| |
|
| Artikel-Nr.: 1055-FG1481-00 Herst.-Nr.: FG1481-00 EAN/GTIN: 4260259252605 |
| |
|
| | |
| Fragebogen PKH/VKH, Erklärung ü. d. persönl. und wirtschaftlichen Verhältnisse - Fragebogen: Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im PKH- oder VKH-Verfahren
- Neufassung zur Beratungshilfe-Reform 01/2014
- Aufbau gemäß am 22.1.2014 inkraftgetretener Prozesskostenhilfeformularverordnung (PKHFV)
- Stand 04/2017
(Erhöhung des Schonvermögens) - Mit umfangreichen Hinweisen für Antragsteller (5 Seiten)
- Auszufüllende Seiten: S. 7-10
- Bundeseinheitliche Fassung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Ausfüllhinweise / Fragebogen im PKH / VKH | Besonderheit: | Bundeseinheitliche Fassung 2017 | Format: | DIN A4 | Papiergewicht: | 80 g/m² | Farbe: | weiß | Packungen: | 50 Sätze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |