| |
|
| Artikel-Nr.: 1055-FG1480-00 Herst.-Nr.: FG1480-00 EAN/GTIN: 4260259252599 |
| |
|
| | |
| Antrag auf Beratungshilfe - Stand April 2017 (inkl. Erhöhung Schonvermögen lt. Änderung DVO zu § 90 SGB XII vom 22.03.2017, (BGBl I 2017 S. 519) gültig seit 1.4.2017)
- Aufbau gemäß Beratungshilfe-Formularverordnung (BerHFV) mit Überarbeitung zur Beratungshilfe-Reform 01/2014
- Mit umfangreichen Hinweisen für Antragsteller (4 Seiten)
- Auszufüllende Seiten: S. 5-7
- Bundeseinheitliche Fassung
- Kleinmenge verfügbar, siehe Referenzen: abw. Packungsgröße.
Weitere Informationen: | | Marke: | advo-spezial® | Ausführung: | 4er Schnelltrennsatz | Format: | DIN A4 | Farbe: | weiß | Papiergewicht: | 80 g/m² | Besonderheit: | Bundeseinheitliche Fassung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |