Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktengurte 125 cm, 3 cm breit, 12 Stück, naturweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     1055-AR2885-04
Hersteller:
     advo
Herst.-Nr.:
     AR2885-04
EAN/GTIN:
     4260259252551
Suchbegriffe:
Akten-Gurte
Aktengurte

Aktengurte 125 cm, 3 cm breit, 12 Stück, naturweiß

Ideal zum Bündeln von Aktenstapeln, losem Schriftgut oder Zeitschriften

  • Robuste Patentschnalle zum schnellen Verschließen und Öffnen
  • Festes Baumwoll-Gewebe
  • Einseitig, schräge abgenähte Enden
  • Länge: 1250 mm
  • Breite: 30 mm
  • Packung: 12 Stück (1 Dutzend)
Weitere Informationen:
Verschluss:
Patentschnalle
Material:
Baumwoll-Gewebe
Breite:
3 cm
Farbe:
naturweiß
Packungsinhalt:
12 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,03917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,93*
€ 22,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
advo
AR2885-01
ab € 10,64*
Ähnlich
advo
AR2885-02
ab € 11,50*
Ähnlich
advo
AR2885-03
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.