| |
|
| Artikel-Nr.: 1048-909153120093 Herst.-Nr.: 90915312009399 EAN/GTIN: 4012555037734 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Für die geordnete Lagerung von EURO-Münzgeld sind die INKiESS SiCHTBOX: vorgesehen (nicht zum korrekten Zählen geeignet).
- Mit Verschlußkappen.
- Lieferbar für 2 € bis 10 C.
- Ca.-Kapazitäten: 2 € ˜ € 160,-- (ca. 3 Rollen),
- 1 € ˜ € 80,-- (ca. 3 Rollen),
- 50 C ˜ 40,-- (ca. 2 Rollen),
- 20 C ˜ 16,-- (ca. 2 Rollen)
- und 10 C ˜ 8,-- (ca. 2 Rollen)
Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Länge (in cm): 18,5
- Durchmesser (in cm): 3,2 * / 3,5
- * ohne Verschlußkappe
- Gewicht: 0,05 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 18,5 cm | Gewicht: | 0,05 kg | Farbe: | transparent | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1048 | | | | | | € 18,00* | ab € 6,29* | € 9,44* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,40* | € 9,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1048 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1048 | | Versand: Lager 1048 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,00* | | ab € 30,00* | € 8,00* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|