Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortenkasse EUROKORD SK 2800 PU/R schwarz/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortenkasse EUROKORD SK 2800 PU/R schwarz/lichtgrau
Sortenkasse EUROKORD SK 2800 PU/R schwarz/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1048-708281128097
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70828112809700
EAN/GTIN:
     4012555029241
Suchbegriffe:
Banknotenfach
inkiess banknotenfach

Produktbeschreibung:

    Sortenkasse EUROKORD SK 2800 PU/R ist überwiegend aus recyclebarem Polyurethan-Integral-Hartschaum hergestellt, der sich durch Schlag-, Druck- und Stoßfestigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen die meisten Chemikalien und gegen Feuchtigkeit auszeichnet. Schwarzer Strukturlack, die eloxierte, leichtlaufende und geräuschgedämpfte Aluminium-Rolljalousie sowie ein Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln sind weitere Attribute.
  • 28 Sortenfächer

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 70,0 x 41,0 x 24,0
  • Gewicht: 8,3 kg
Weitere Informationen:
Breite:
70 cm
Tiefe:
41 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
8,3 kg
Farbe:
schwarz / lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sortenkasse EUROKORD SK 2008 PU/R, Sortenfächer, Geldfächer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,88*
€ 920,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,28*
€ 896,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,86*
€ 873,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,90*
€ 857,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,81*
€ 842,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.