Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortenkasse EUROKORD SK 2204 PU/R schwarz/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortenkasse EUROKORD SK 2204 PU/R schwarz/lichtgrau
Sortenkasse EUROKORD SK 2204 PU/R schwarz/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1048-708281122497
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70828112249700
EAN/GTIN:
     4012555029234
Suchbegriffe:
Banknotenfach
inkiess banknotenfach

Produktbeschreibung:

    Sortenkasse EUROKORD SK 2204 PU/R ist überwiegend aus recyclebarem Polyurethan-Integral-Hartschaum hergestellt, der sich durch Schlag-, Druck- und Stoßfestigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen die meisten Chemikalien und gegen Feuchtigkeit auszeichnet. Schwarzer Strukturlack, die eloxierte, leichtlaufende und geräuschgedämpfte Aluminium-Rolljalousie sowie ein Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln sind weitere Attribute.
  • 22 Sortenfächer
  • 4 Münzmulden

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 70,0 x 41,0 x 24,0
  • Gewicht: 8,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
70 cm
Tiefe:
41 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
8,5 kg
Farbe:
schwarz / lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sortenkasse EUROKORD SK 2008 PU/R, Sortenfächer, Geldfächer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,49*
€ 944,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,13*
€ 917,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,92*
€ 891,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,24*
€ 874,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,86*
€ 864,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 20,07*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 180,63*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.