Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortenkasse EUROKORD SK 86 PU/R schwarz/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortenkasse EUROKORD SK 86 PU/R schwarz/lichtgrau
Sortenkasse EUROKORD SK 86 PU/R schwarz/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1048-708281108697
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70828110869700
EAN/GTIN:
     4012555029180
Suchbegriffe:
Banknotenfach
inkiess banknotenfach

Produktbeschreibung:

    Sortenkasse EUROKORD SK 86 PU/R ist überwiegend aus recyclebarem Polyurethan-Integral-Hartschaum hergestellt, der sich durch Schlag-, Druck- und Stoßfestigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen die meisten Chemikalien und gegen Feuchtigkeit auszeichnet. Schwarzer Strukturlack, die eloxierte, leichtlaufende und geräuschgedämpfte Aluminium-Rolljalousie sowie ein Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln sind weitere Attribute.
  • REKORD Kasse 86 PL mit 8 Münzmulden Gr. 2 6 Banknotenfächer

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 39,5 x 39,5 x 19,5
  • Gewicht: 4,4 kg
  • Farbe: schwarz/lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
39,5 cm
Tiefe:
39,5 cm
Höhe:
19,5 cm
Gewicht:
4,4 kg
Farbe:
schwarz / lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sortenkasse EUROKORD SK 86 PU/R, Sorten, Banknotenfächer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,94*
€ 635,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,17*
€ 607,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,53*
€ 556,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,00*
€ 545,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,56*
€ 531,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
ab € 20,08*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
ab € 180,12*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.