Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1048-530233012452 Herst.-Nr.: 53023301245200 EAN/GTIN: 4012555039530 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Stahlkassette COLOR aus nahtlos gezogenem Stahlblech, versenkter Tragegriff im Deckel mit 2 Banknotenklammern, Schnelle bequeme Öffnung durch Taste, Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln. Produktdetails: - Material: Stahlblech
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 30,0 x 23,5 x 8,0
- Gewicht: 2,3 kg
- Farbe: blau
Weitere Informationen: | | Breite: | 30 cm | Tiefe: | 32,5 cm | Höhe: | 8 cm | Gewicht: | 2,3 kg | Farbe: | silber | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1048 | | | | | | € 8,00* | ab € 46,29* | € 62,98* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 48,61* | € 65,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1048 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1048 | | Versand: Lager 1048 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,00* | | ab € 30,00* | € 8,00* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|