Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkassette Color BxTxH 30,0x23,0x8,0 cm mit Banknotenklemme blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlkassette Color BxTxH 30,0x23,0x8,0 cm mit Banknotenklemme blau
Stahlkassette Color BxTxH 30,0x23,0x8,0 cm mit Banknotenklemme blau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI53023301245200
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     53023301245200
EAN/GTIN:
     4012555039530
Suchbegriffe:
Geldkassette
Geldkassetten
Geldrollenbehälter
Geldzählkassette
  • Stahlkassette COLOR aus nahtlos gezogenem Stahlblech
  • versenkter Tragegriff im Deckel
  • mit 2 Banknotenklammern
  • Schnelle bequeme Öffnung durch Taste
  • Schloss mit 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
80 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Metall
Tiefe:
235 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 46,32*
€ 62,71*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,55*
€ 65,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.