Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1048-303150310091 Herst.-Nr.: 30315031009199 EAN/GTIN: 4012555034412 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Kasseneinsatz mit 8 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 1 EURO-Cent Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 31,5 x 15,0 x 4,5
- Gewicht: 0,39 kg
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 31,5 cm | Tiefe: | 15 cm | Höhe: | 4,5 cm | Gewicht: | 0,39 kg | Farbe: | graphitschwarz | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1048 | | | | | | € 8,00* | ab € 60,42* | € 78,53* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 63,34* | € 82,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1048 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1048 | | Versand: Lager 1048 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,00* | | ab € 30,00* | € 8,00* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|