Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1048-200420910079 Herst.-Nr.: 20042091007900 EAN/GTIN: 4012555028404 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Muldenkasse MU 4/2 mit 4 Münzmulden Gr. 2 Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 18,0 x 19,5 x 5,5
- Gewicht: 0,39 kg
Weitere Informationen: | | Breite: | 18 cm | Tiefe: | 19,5 cm | Höhe: | 5,5 cm | Gewicht: | 0,39 kg | Farbe: | schwarz / lichtgrau | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Muldeneinsatz, Münzmulde, Muldenkasse, Münzmuldenkasse |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1048 | | | | | | € 8,00* | ab € 35,87* | € 48,78* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 37,53* | € 51,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1048 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1048 | | Versand: Lager 1048 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,00* | | ab € 30,00* | € 8,00* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1048 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|