| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9969112195 Herst.-Nr.: TVM 3445B EAN/GTIN: 8712285347788 |
| |
|
| | |
| Vogels COMFORT TVM 3445B schwenkbare TV Wandhalterung 32-65 Zoll, schwarz Die TV Wandhalterung Vogels COMFORT Full-Motion+ TVM 3445B ist um 180 Grad schwenkbar sowie um 20° neigbar. Bildschirme mit bis zu 65 Zoll Größe und 25 kg Gewicht können an der schwarzen Monitor Wandhalterung befestigt werden, die zudem über eine integrierte Kabelführung verfügt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv vogels schwenkbar, halterung tv, halterung tv schwenkbar, Vogels, COMFORT, TVM, 3445B, TVM 3445B |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,82* | € 204,26* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 166,59* | € 204,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 173,86* | € 212,37* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,75* | € 319,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|