| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9969111399 Herst.-Nr.: 950+3009+000 + 795+9065+001 EAN/GTIN: 4260516894654 |
| |
|
| | |
| Novus SKY 10N TV Wandhalterung arretierbar bis 26 Zoll, 200mm Für die Befestigung von Fernsehern bis ca. 26 Zoll im Wohnwagen, Caravan oder Wohnmobil ist die Novus SKY 10N TV Wandhalterung arretierbar mit einem Schwenkarm mit 477,5mm Gesamtlänge am besten geeignet. Geeignet für Monitore mit einer VESA-Aufnahme von 200x100, 200x200 oder 300x200mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Halter für 12 V Fernseher, TV-Halter für Caravan, halterung tv novus, halterung tv, halterung tv schwenkbar, Novus, SKY, 10N, TV, 950+3009+000 + 795+9065+001 |
| | |
| |