| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9969104718 Herst.-Nr.: C10B15 EAN/GTIN: 4260596520962 |
| |
|
| | |
| Humanscale Cinto ergonomischer Arbeitsstuhl, grau Der Humanscale Cinto ergonomischer Stapelstuhl (C10B15) in grau besteht aus leichten und recycelbaren Materialien. Cinto verfügt über eine innovative Rückenlehne, die das Zurücklehnen ermöglicht und automatisch den Lendenwirbelbereich stützt. Der Humanscale Cinto ergonomische Stapelstuhl in grau (C10B15) ist ein stapelbarer Mehrzweckstuhl, der hohe Funktionalität und Ästhetik vereint. Die innovative Rückenlehne ermöglicht das Zurücklehnen, sowie die automatische Stützung der Lendenwirbel. Die größere Sitzfläche kann das Gewicht der sitzenden Person besser verteilen, wodurch Druckpunkte vermieden werden. Durch den integrierten Griff kann der Humanscale Cinto in grau (C10B15) leicht transportiert und verstaut werden. Bis zu 6 Stühle können gestapelt werden. Die Cinto Serie besteht aus leichten und recycelbaren Materialien. Cinto ist ein umweltfreundlicher Stuhl - Er wurde von GREENGUARD und level zertifiziert und trägt zu wertvollen LEED-Credits bei. Optimal können die Humanscale Stühle als Konferenzstühle, Wartezimmerstühle, Messe Stühle sowie als Küchenstühle eingesetzt werden. - Ergonomischer Stuhl - Flexible Rückenlehne - Automatisch regulierende Lendenwirbel Stützung - Kreuzschlitze in der Sitzschale - Optimale Verteilung des Körpergewichts - 6 Stühle stapelbar - Inkl. vier Füße mit Bodengleitern - Farbe Sitzfläche: grau - Rahmenfarbe: schwarz - Optional mit Rollen und Armlehnen erhältlich Lieferumfang: Siehe Beschreibung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Humanscale, Cinto, ergonomischer, Arbeitsstuhl, grau |
| | |
| |