Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLines TKS001G Kabelspirale 1,3 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TecLines
TecLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969104135
Hersteller:
     TecLines
Herst.-Nr.:
     TKS001G
EAN/GTIN:
     4048563113207
Suchbegriffe:
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal
kabelspirale für schreibtisch
TecLines TKS001G Kabelspirale 1,3 m, grau

Mit der TecLines TKS001G Kabelspirale in grau können Daten- und Stromkabel sauber vom Tisch zum Boden verlegt werden. Die Kabelorganisation ist für höhenverstellbare Tische bis zu einer Höhe von 1300 mm geeignet.

Die TecLines TKS001G Kabelspirale in grau ist perfekt geeignet und Strom und Datenkabel schnell und einfach zu organisieren und vom Schreibtisch zum Boden zu verlegen. Die Kabelorganisation ist für alle höhenverstellbare Schreibtische bis zu einer Höhe von 1300 mm geeignet.
Einfach kann die Kabelspirale am Tisch montiert werden. Ob am Schreibtisch zu Hause oder im Büro, in Meeting- und Konferenzräumen, auf Messen oder an Rezeptionen. Auch im Veranstaltungsbereich wie Discotheken und Clubs müssen Kabel am DJ-Pult organisiert werden. Durch die Kabelspirale können beispielsweise XLR Kabel, Cinch Kabel, Netzwerkkabel (Patchkabel), USB Kabel oder Klinke Kabel sicher verlegt werden - Die TecLines Kabelspirale bringt Ordnung an jeden Arbeitsplatz.
- Farbe: silber/grau
- Material: Kunststoff
- Länge: bis zu 1300 mm
- Schnelle & einfache Montage
- Ausziehbares Kabelmanagement
- Für höhenverstellbare Schreibtische geeignet
- Mögliche Einsatzbereiche der Kabelspirale:Home OfficeGroßraumbürosMeetingräumeKonferenzräumeDiscotheken / ClubsMessen

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Weitere Suchbegriffe: TecLines, TKS001G, Kabelspirale, 1, 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.