Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLines TKD008 Kabeldurchführung 120x240mm, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TecLines
TecLines
Artikel-Nr.:
     1039U-9969103992
Hersteller:
     TecLines
Herst.-Nr.:
     TKD008
EAN/GTIN:
     4048563145727
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Schreibtisch Kabelauslass
Schreibtisch Kabeldurchführung
Schreibtisch Kabeldurchlass
TecLines TKD008 Kabeldurchführung 120x240mm, silber/schwarz

Die komfortable TecLines TKD008 Kabeldurchführung 120x240mm in silber/schwarz kann in jeden Tisch eingelassen werden. Der praktische Soft close Mechanismus ermöglicht es den Deckel leise und sanft zu schließen.

Komfortable Kabelführung auf jedem Schreibtisch: Durch die praktische TecLines TKD008 Kabeldurchführung 120x240mm in silber/schwarz gehören lästig herumliegende Kabel der Vergangenheit an. Die Kabel Durchführung mit einer schwarzen Bürstendichtung kann in jeden Tisch eingelassen werden.
Der Soft close Mechanismus der TKD008 gibt die Möglichkeit den Deckel mit Bürstendichtung leise und sanft zu schließen. Typische Einsatzbereiche sind Büro Arbeitsplätze, im Club, auf dem Verkaufstresen um Kabel des Kassensystems zu verstecken, in Meeting- und Konferenzräumen sowie an Hotel Rezeptionen.
- Material: Aluminium
- Kabeldurchführung mit geradem Klappdeckel
- Deckel mit Soft close Mechanismus
- Inkl. Bürstendichtung
- Maße: 120x240 mm
- Fräßmaße: 113x233 mm
- Tiefe: 25 mm
- Farbe: silber/schwarz
-

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung silber, kabeldurchführung, teclines kabeldurchführung, TecLines, TKD008, 120x240mm, silber/schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.