Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMS Messekit Set mobiler Monitor Standfuß FH MT 2000 EU schwarz + Transportcase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMS
SMS
Artikel-Nr.:
     1039U-9969102690
Hersteller:
     SMS
Herst.-Nr.:
     MSC008B
EAN/GTIN:
     4260596526711
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
bildschirm-standfuß sms
SMS Messekit Set mobiler Monitor Standfuß FH MT 2000 EU schwarz + Transportcase

Das SMS Messekit Set besteht aus dem mobilen Monitor Standfuß SMS Flatscreen FH MT2000 EU, schwarz in der neuen zweiteiligen Version, der SMS Flatscreen H2 Unislide und dem Transportcase.

Das SMS Messekit Set besteht aus einem mobilen Monitor Standfuß FH MT 2000 EU in schwarz und einem Transportcase. Der Bildschirm Standfuß mit Rollen kann bis zu 2 Bildschirme mit einem Gewicht von 50 kg pro Monitor tragen. Kabel können in der integrierten Kabelführung in der Säule verborgen werden.
Die VESA Platte ist benutzerfreundlich, einfach einzustellen und zu montieren. Außerdem kann die Höhe stufenlos entlang der Säule variiert werden. SMS Flatscreen H2 Unislide ist im Paket inbegriffen. Die Bezeichnung EU gibt an, dass das Stativ über drei eingebaute Stecker in der Säule verfügt. Fehlt diese Bezeichnung, wird das Stativ ohne Stecker geliefert.
- Farbe: schwarz
- Tragkraft: 50 kg pro Monitor (Standardausführung)
- Mit custom made-Schiene trägt das Stativ bis zu 100 kg/ Bildschirm.
- Neigung: +10/-3°
- Länge der Säule: 2000 mm
- Gesamthöhe: 2160 mm
- VESA Halterung Standard: 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200 400x300, 400x400, 500x400, 600x200, 600x400, 800x400 mm
- Inkl. integrierte Kabelführung
- Stufenlose Verstellmöglichkeit entlang der Säule
- SMS Flatscreen H Unislide ist mit diesem Stativ nicht kompatibel
- Optionales Zubehör: Ablage Base Shelf (nicht enthalten)
Dieses Transportcase für Messekit SMS FH MT 2000 EU Standfüße in schwarz passt mit seinen geringen Außenmaßen in fast jeden PKW und macht so endlich Schluß mit dem Transportproblem bei Säulen. Nie mehr extra große Fahrzeuge ordern, nur um die Säule transportieren zu können, endlich auch vor Ort, auch beim Kunden die komplette perfekte Präsentation bieten können, weil die Anreise mit Standfuß kein Problem mehr ist. Das Case hat eingebaute Eckrollen und lässt sich so auch ohne große Kraftanstrengung bewegen.
- Auskleidung mit Plastazote
- Material Rahmen: Aluminium
- Deckel aufstellbar
- 2 Stück mittlere Butterfly Verschluss-Verschlüsse vorne
- 2 Stück Feststellscharniere hinten
- 1 Stück mittl. Klappgriffe
- Innen: grauer Gegenzugfolie beschichtet
- Außen: PVC-Folie
- Kantenschutz mit 30 mm Schenkellänge
- Mittl. Kugelecken
- 4 Gummifüße
- Inkl. 80 mm Eckeinbaurollen montiert
- Außenmaße Case (BxHxT): ca. 1159 x 260 x 660 mm
- Platz für Monitor nicht vorgesehen
- SMS Messekit Set mobiler Monitor Standfuß FH MT 2000 EU in schwarz (PL031024EU-P0)
- MonLines MTC003B Transportcase für Messekit SMS FH MT 2000 EU Standfüße
VESA Standard - Erfahren Sie mehr über die VESA Norm von Monitorhalterungen!

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Lieferung nur Standfuß und Transportcase ohne Monitor

Weitere Suchbegriffe: bildschirm standfuß, SMS, Messekit, Set, mobiler, Monitor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.106,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,86*
€ 1.418,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,98*
€ 1.401,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,42*
€ 1.346,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,63*
€ 1.325,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,76*
€ 1.317,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.