Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer VP-200K 1:2 VGA XGA UXGA Verteilverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer
Kramer
Artikel-Nr.:
     1039U-9969100229
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     VP-200K
EAN/GTIN:
     4260218669215
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker

Der VP-200K ist ein Hochleistungs-Verteilverstärker für Computergrafik-Videosignale mit Auflösungen von VGA bis UXGA und höher. Er hat einen Eingang, bieten Pufferung und Entkopplung und verteilt das Signal an zwei oder identische Ausgänge

Kramer VP-200K 1:2 VGA XGA UXGA Verteilverstärker in schwarz
Hohe Bandbreite - 400 Mhz (-3dB)
HDTV Kompatibel
ID Bit Steuerung
Kramer KR-ISP™ Fortschrittliche Sync-Bearbeitung - sichert Kompatibilität mit der Mehrzahl der Computer (auch wenn der Sync-Pegel zu niedrig ist) durch Wiederherstellung des Original-Syncs. Die fortschrittliche Sync-Bearbeitung KR-ISP kann ein- oder ausgeschaltet werden.
EDID Support - Die EDID Daten werden von den Displays an die Quelle zurückgemeldet
Wählbare Sync Eingangs Impedanz - 75? (video), 510? (Graphics/TTL)
DC Kopplung
0,9 Meter VGA Anschlusskabel inklusive
Kompakte TOOLS® Bauform - 3 Einheiten können mithilfe des optionalen Rack-Adapters RK-3T in einem 19" Rack auf 1HE eingebaut werden.
Spezifikation Kramer VP-200K 1:2 VGA XGA UXGA Verteilverstärker
Eingang: 1 x 15-Pin SUB-D Buchse
Ausgänge: 2 x 15-Pin SUB-D Buchsen
Max. Ausgangslevel: 2.2Vpp
Bandbreite: 400 Mhz
Diff. Gain: 0.03%
Diff. Phase: 0.03Deg.
K-Faktor: <0.05%
S/N Rate: 72dB 5 Mhz
Steuerung: ID-BIT Schalter (unten); Hs und Vs Schalter für Sync-Einstellung (normal oder KR-ISP)
Kopplung:DC
Stromversorgung: 5V DV, 130mA
Abmessungen: 12.1cm x 7.18cm x 2.42cm (B x T x H)
Gewicht: 0.3kg
Zubehör: Netzteil, Montagebügel
Optional: 19" Rack-Adapter RK-3T

Lieferumfang: V Stück Monitorständer (ohne Monitor!)

Weitere Suchbegriffe: BK-Verteilnetzverstärker, BK-Verteilverstärker, antennen verstärker, Kramer, VP-200K, 0, 0430555555555556, VGA, XGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,41*
€ 302,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,85*
€ 298,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,26*
€ 285,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,75*
€ 279,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.