Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer VM-2HXL 1:2 HDMI Verteilverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer
Kramer
Artikel-Nr.:
     1039U-9969100227
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     VM-2Hxl
EAN/GTIN:
     4260218669192
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
antennen verstärker

Der Kramer VM-2Hxl ist ein Verteilverstärker für HDMI-Signale . Er führt Reclocking und Entzerrung durch und verteilt das Signal an 2 identische Ausgänge.

Kramer VM-2HXL 1:2 HDMI Verteilverstärker
Max. Datenrate - 2.25Gbps
HDTV Kompatibel
HDCP Konform
HDMI 1.3a Konform - HDMI (V.1.4 with Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, CEC).
3D Pass-Through.
Erweiterte EDID (Extended Display Identification Data) - Das Gerät kann einen EDID-Vorgabewert eines Anzeigegerätes lernen und im nichtflüchtigen Speicher ablegen. Dies gestattet eine einfache und verlässliche Verbindung zur Signalquelle.
Kramers re-Klocking™ & Entzerrungs Technologie - Baut das digitale Signal neu auf, um größere Entfernungen zu überwinden
LED-Anzeigen für aktiven Ausgang
Kompakte DigiTOOLS® Bauform - 3 Einheiten können mithilfe des optionalen Rack-Adapters RK-3T in einem 19" Rack auf 1HE montiert werden.
Spezifikation Kramer VM-2HXL 1:2 HDMI Verteilverstärker
Eingang: HDMI Buchse
Ausgänge: 2 x HDMI Buchsen
Bandbreite: Unterstützt bis zu 2,25GBit/s Bandbreite pro Grafik-Kanal
Konform mit HDMI Normen: Unterstützt HDMI 1.3 und HDCP
Steuerung: Taste für EDID SETUP
Anzeigen: Eingang, Ausgang 1, Ausgang 2, und POWER-ON LEDs
Stromversrogung: 5V DV, 910mA
Abmessungen: 12cm x 7,5cm x 2,5cm (BxTxH)
Gewicht: 0.3 kg
Zubehör: Netzteil, Montagebügel
Optional: HDMI Anschlusskabel in div. Längen

Lieferumfang: V Stück Monitorständer (ohne Monitor!)

Weitere Suchbegriffe: Kramer, VM-2HXL, 0, 0430555555555556, HDMI, Verteilverstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,74*
€ 644,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,31*
€ 639,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,16*
€ 615,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,49*
€ 599,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,72*
€ 562,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.