Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perl-Regner GARDENA 1969-20, 1500 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perl-Regner
Perl-Regner
Artikel-Nr.:
     1039U-9859870971
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     870971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Perl-Regner
Perlregner
Perlschlauch
Schwitzschlauch
Perl-Regner GARDENA 1969-20, 1500 cm

Der GARDENA Perl-Regner eignet sich besonders zur gezielten Bewässerung, denn bereits bei geringem Druck erfüllt er seine Funktion. Im Vergleich zu herkömmlichen Bewässerungsmethoden erreicht man mit dem GARDENA Perl-Regner eine Wassereinsparung von 70 %. Der Perl-Regner ist mit allen Anschlussarmaturen ausgestattet – und somit sofort einsatzbereit. Die Durchfluss- und Druckregulierung ist einfach und komfortabel per Handventil zu bedienen. Features: Gezielte, wassersparende Bewässerung von Pflanzenreihen Wassereinsparung von 70 % gegenüber zu herkömmlichen Bewässerungsmethoden Der Perl-Regner ist mit allen Anschlussarmaturen ausgestattet Leicht zu bedienen Einfache Anpassung Individuell zu kürzen oder durch Zusammenstecken auf bis zu 30 m verlängerbar Technische Daten - Beregnete Fläche: 15 m² - Schlauchlänge: 1500 cm - Anschluss: 1/2" (13 mm)

Weitere Suchbegriffe: gardena perl-regner, perl-regner, GARDENA, 1969-20, 1500, cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.