Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filmer KFZ-Luftentfeuchter 21016, 2x 400 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filmer
Filmer
Artikel-Nr.:
     1039U-9859852151
Hersteller:
     Filmer
Herst.-Nr.:
     852151
EAN/GTIN:
     4010126010698
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Filmer KFZ-Luftentfeuchter 21016, 2x 400 g

Mit diesem Entfeuchter gehören die morgens beschlagenen oder sogar von innen gefrorenen Scheiben der Vergangenheit an! Zusätzlich verhindert er Schimmelbildung, Feuchtigkeitsflecken und muffige Gerüche. Inhalt 400 g. Ideal für den Einsatz in Autos, Schränken, Kellern, Wohnmobilen/-wagen usw. Features: Feuchtigkeitsaufnahme bis zu 200 g befüllt mit recyclebarem Silica Gel wieder verwendbar ohne Nachfüllen Trockengewicht: 400 g Farbe: weiß Material Beutel: Polyester Maße: 320x75 mm Lieferumfang: 2x Luftentfeuchter-Beutel 400 g

Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchtungsgerät, Filmer, KFZ-Luftentfeuchter, 21016, 2x, 852151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,98*
€ 32,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,82*
€ 31,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,60*
€ 30,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,63*
€ 29,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,14*
€ 28,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,95*
€ 23,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.