Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik Heizlüfter APA 27101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik
Keramik
Artikel-Nr.:
     1039U-9859852140
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     852140
EAN/GTIN:
     4006132271017
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Keramik Heizlüfter APA 27101

Der Heiß- Kaltlüfter für Auto und Camping, sorgt für angenehme Luft im Innenraum. Features: Mit laufruhigem Gebläse Optimale Energieumsetzung durch PTC-Keramik-Heizelement Auch als Fußraum-Zusatzheizung einsetzbar Befestigung mit Klebestreifen Mit Sicherung im KFZ-Stecker Anschluss über Kfz-Zigarettenanzünder 2-Stufen-Schaltung (nur Lüfter, Lüfter mit Heizung) 360? in beide Richtungen drehbar Technische Details: - Betriebsspannung: 12 V DC - Leistung: 150 W - Sicherung: F 5 A, 230 V - Länge Anschlusskabel: ca. 1,40 m - Maße (LxBxH): 140x60x110 mm

Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter 150 watt, heizlüfter, apa keramik-heizlüfter, Keramik, APA, 27101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.