Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Wandhalter EUFAB 16408, 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrrad-Wandhalter
Fahrrad-Wandhalter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859851575
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     851575
EAN/GTIN:
     4017681164088
Suchbegriffe:
Fahrrad-Lift
Fahrrad-Wandhalter
Fahrradhaken
Bodenparker
Fahrrad-Wandhalter EUFAB 16408, 25 kg

Zur Platzsparenden Aufbewahrung eines Fahrrades in der Garage, im Keller usw.. Durch die gummierte Rahmenhalter ist das Fahrrad vor Beschädigungen geschützt. Der Rahmenhalter ist in der Höhe verstellbar. Features: Länge der Radschiene: 150 cm Höhe des Wandhalters: 96 cm Halter für Fahrradrahmen: 30…37 cm Material: verzinkter Stahl Max. Tragkraft: 25 kg Gewicht: 2 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,67*
€ 25,42*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 17,35*
€ 25,52*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 40,31*
€ 55,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.