|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859840262 Herst.-Nr.: ZD-8908 EAN/GTIN: 04049702062301 |
| |
|
|  |  |
 | Heißluft-Lötstation mit LED-Display DAYTOOLS LS-8908, 500 °C Leistungsstarke, elektronisch geregelte Heißluft-Lötstation mit stufenloser Temperaturregelung, regelbarer Luftmenge und übersichtlichem LED-Display. Leistungsstarke, elektronisch geregelte Heißluft-Lötstation mit stufenloser Temperaturregelung, regelbarer Luftmenge und übersichtlichem LED-Display. Das Besondere: Legt man den Heißlufkolben mit integriertem Sensor nach Gebrauch in die dafür vorgesehene Ablage, schaltet das Gerät sofort in den Bereitschaftsbetrieb (Sleep-Modus), um so effizient Energie einzusparen. Zudem besticht die Lötstation durch ein angenehm leises Betriebsgeräusch. Ideal zum Bestücken und Entlöten von SMD-Bauteilen. Lieferung mit 3 Wechseldüsen. Features: Genaue und stabile Temperaturregelung Regelbare Luftmenge Energiesparender Sleep Modus Gut ablesbares LED-Segment-Display Brushless Motor für eine hohe Lebensdauer und ein geräuscharmes Arbeiten Automatisches Kühlsystem Schnelles Aufheizen Temperatureinheit (°C/°F) umschaltbar Ein-/Ausschalter Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Leistung (max./Sleep-Modus): 300 W/ 6 W Temperaturbereich: 100...500 °C Kabellänge Netzkabel: 1,1 m Schlauchlänge Heißluftkolben: 1 m Farbe: schwarz Gewicht: ca. 1,1 kg Maße (HxBxT): 125x115x165 mm Lieferumfang: Lötstation mit Kolben und integriertem Netzkabel 3 Runddüsen Kolbenablage Anleitung |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Heißluft-Lötstation, mit, LED-Display, DAYTOOLS, LS-8908 |
|  |  |
| |