| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859840183 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 840183 EAN/GTIN: 4049702048879 |
| |
|
| | |
| USB-Lötkolben, 8 W Dieser geniale Lötkolben mit feiner Spitze nutzt den USB-Port als Stromversorgung und ist durch seine geringe Aufheizzeit in nur 15 Sekunden einsatzbereit. Ideal zur Verwendung am Schreibtisch, Mobil mit einer USB-Powerbank, am KFZ-Lader usw. Dieser geniale Lötkolben mit feiner Spitze nutzt den USB-Port als Stromversorgung und ist durch seine geringe Aufheizzeit in nur 15 Sekunden einsatzbereit. Ideal zur Verwendung am Schreibtisch, Mobil mit einer USB-Powerbank, am KFZ-Lader usw. Features: Betriebsspannung: 5 V- (USB-Port) Leistung: max. 8 W Temperatur: 450 °C Aufheizzeit: max. 15 s USB-Kabel (USB-A-Stecker/3,5 mm Klinkenstecker), Länge 1,4 m Maße (LxØ): 160x15 mm Lieferumfang: Lötkolben Lötkolben-Ablage USB-Kabel Schutzkappe 30 cm Lötzinn, 1 mm Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB-Lötkolben, 8, W |
| | |
| |