| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859830830 Herst.-Nr.: 830830 EAN/GTIN: 4049702066125 |
| |
|
| | |
| True RMS Bluetooth-Multimeter OWON OW18B Hochwertiges Multimeter der Spitzenklasse das neben den Standardfunktionen weiteren nützliche Zusatzfunktionen wie Echteffektivwertmessung (True RMS, 40...1000 Hz), Datenlogger und Temperaturmessung usw. bietet. Hochwertiges Multimeter der Spitzenklasse das neben den Standardfunktionen weiteren nützliche Zusatzfunktionen wie Echteffektivwertmessung (True RMS, 40...1000 Hz), Datenlogger und Temperaturmessung usw. bietet. Dank integriertem Bluetooth kann das Multimeter mit Smartphones und Tablets (ab Android 4.3 oder höher) oder iOS-Geräten (ab iOS-Version 7.0) gekoppelt werden.Die kostenlose App kann vom App Store oder direkt von der Herstellerseite () heruntergeladen werden. Die dazugehörige kostenlose App beinhaltet eine Vielzahl an Funktionen, u.a.: - Überwachung von laufenden Messungen über Bluetooth (Version 4.0) - Offline Speicher-Funktion dank integriertem Speicher - Simultane Kopplung von mehreren Multimetern möglich - Fernbedienen des Multimeters per Smartphone - Anzeige von Grafiken und Tabellen - Aufgenommene Daten können als ".csv"-Datei gespeichert werden - Sprachausgabe (Text-to-Speech) Technische Daten: Gleichspannung: 0...1000 V (±0,8 %) Wechselspannung: 0...750 V (±1 %) Gleichstrom: 0...20 A (±1,2 %) Wechselstrom: 0...20 A (±1,5 %) Widerstand: 0...60 M? (±2 %) Kapazität: 0...60 mF (±3 %) Frequenz: 0...10 MHz (±0,8 %) Temperatur: -50...+400 °C (±2,5 %), -58…+752 °F (±4,5%) Duty Cycle (Tastgrad): 0,1...99,9 % (±2,5 %) Diodentest Durchgangsprüfer (< 30 ?) NCV-Messung (Berührungslose Spannungserkennung) Echt-Effektivwertmessverfahren (True RMS) für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen, Frequenzbereich: 40…1000 Hz Abtastrate: 3x/Sekunde 3 5/6-stellige Anzeige (5999 Zähleinheiten) mit 24 mm Ziffernhöhe Automatische oder manuelle Bereichswahl Hintergrundbeleuchtung Relativmessfunktion Data-Hold-Funktion Auto-Off-Funktion Sleep-Funktion "Batterie schwach"-Anzeige Robustes Gehäuse mit Aufsteller Betrieb mit 9 V Blockbatterie (nicht im Lieferumfang) Kostenlose App für Android-Smartphones mit Bluetooth 4.0 (Android 4.3 oder höher) und iOS-Smartphones mit Bluetooth 4.0 (ab iPhone 5, iOS 7.0 oder höher) Messkategorie: CATIII 1000 V, CATIV 600 V Gewicht ohne Batterien: 300 g Displaymaße (BxH): 58,5x41 mm Maße (HxBxT): 190x90x56 mm Lieferumfang: Multimeter 2x Messgeräte-Prüfleitungen 2x Krokoklemmen Temperaturfühler Schraubendreher Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: multimeter catiii, True, RMS, Bluetooth-Multimeter, OWON, OW18B |
| | |
| |