| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859820652 Herst.-Nr.: 820652 EAN/GTIN: 4250684193802 |
| |
|
| | |
| df models Quadrokopter SkyWatcher FUN V2 FPV, 9380 SkyWatcher FUN – hier ist der Name Programm! Ein Quadrocopter zum Spaß haben! Bis zu 20 Minuten Flugzeit, Start-Landeautomatik, Höhenstabilisierung, WiFi-FPV Bildübertragung der Kamera sind einige der herausstechenden Funktionen des neuen SkyWatcher FUN V2. Mit dem Modell haben Sie Dank der Flugzeit von bis zu 20 Minuten sehr langen Flugspaß. Mehrere Geschwindigkeitsstufen stehen je nach Können und Einsatz zur Auswahl. Die Start-Landeautomatik wird per Knopfdruck aktiviert. Eine automatische Höhenhaltung lässt das Fliegen zum „Kinderspiel“ werden! Die HD Kamera ist schwenkbar (manuell) und übermittelt das Live-Bild auf Ihr Smartphone (nicht im Lieferumfang). Sie können Ihr Smartphone in der mitgelieferten Handy-Halterung an der Fernsteuerung befestigen. Zusätzlich werden Bilder/ Videos auf der SD Karte gespeichert (nicht im Lieferumfang). Die APP ist 3D tauglich programmiert und kann für Smart-Brillen genutzt werden, so erleben Sie Race-Feeling pur! Technische Daten: Flugzeit: bis zu 20 Minuten Antrieb: 4x Brushed Durchmesser: 380 mm Länge: 300 mm Breite: 300 mm Höhe: 65 mm Gewicht: 170 g Lieferumfang: SkyWatcher Modell 2,4 GHz Fernsteuerungssystem mit Handyhalterung LiPo Akku – 3,8 Volt – 1800 mAh USB Lader Ersatzrotorblätter Rotorschützer Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: df, models, Quadrokopter, SkyWatcher, 820652 |
| | |
| |