Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz Blinker 6 - 12 V/DC, max. 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bausatz
Bausatz
Artikel-Nr.:
     1039U-9859811307
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     811307
EAN/GTIN:
     4024028011851
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
Bausatz Blinker 6 - 12 V/DC, max. 100 mA

Elektronischer Blinkgeber für Glühlämpchen. Auch als Wechselblinker einsetzbar. Blinkfrequenz: ca. 1 - 3 x pro Sekunde. Ideal für den Modellbau! Passendes Gehäuse G027NTechnische Daten:
- Betriebsspannung: 6 - 12 V/DC- Leistung: maximal 100 mA- Elektronischer Blinkgeber für Glühlämpchen. Auch als Wechselblinker einsetzbar. Blinkfrequenz: ca. 1 - 3 x pro Sekunde. Ideal für den Modellbau! Passendes Gehäuse G027N Technische Daten:
Betriebsspannung: 6 - 12 V/DC Leistung: maximal 100 mA Blinkfrequenz: ca. 1 - 3 x pro Sekunde Für kleine Lämpchen: 6 - 12 V/DC Platinengröße: ca. 45 x 26 mm Schwierigkeitsgrad FORTGESCHRITTENE Altersempfehlung ab 14 Jahren (Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen)

Weitere Suchbegriffe: Bausatz, Blinker, 6, -, 12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,64*
€ 7,00*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 7,02*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 7,88*
€ 10,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.