| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859810940 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 810940 EAN/GTIN: 4250236815923 |
| |
|
| | |
| JOY-IT Node MCU ESP8266 Microcontroller Entwicklungsplatine Der hochintegrierte und leistungsfähige ESP8266 ermöglicht durch seine integrierte Firmware die einfache Realisierung einer WLAN-Anbindung an Mikrorechnersysteme über verschiedene Schnittstellen. Der hochintegrierte und leistungsfähige ESP8266 ermöglicht durch seine integrierte Firmware die einfache Realisierung einer WLAN-Anbindung an Mikrorechnersysteme über verschiedene Schnittstellen. Er ist aber auch eigenständig einsetzbar, da er über mehrere GPIO-Ports verfügt, über die er Informationen und Daten erfassen und per WLAN senden kann. Für den Einstieg ist er über die Arduino-IDE programmierbar, kann aber auch über andere SDKs und verschiedene Programmiersprachen, z. B. auch per Lua-Script oder Phyton, programmiert werden. Features: - ESP8266-basiertes NodeMCU-Board im 30-pol DIL-Steckformat, 23 mm Pinleisten-Abstand - Prozessor: Tensilica LX106, 80–160 MHz, 64 kB SRAM, 96 kB RAM - 2,4-GHz-WLAN 802.11b/g/n - Datenschnittstellen: UART/I2C, USB, ADC, gesamt 16 GPIOs - Betriebsspannung: 3,3 V, Betrieb über 5-V-USB-Port möglich - Unterstützung durch Arduino-IDE Technische Daten: Model: NodeMCU ESP8266 Typ: ESP8266 Prozessor: Tensilica LX106 Taktfrequenz: 80 - 160 MHz Arbeitsspeicher: 64 kB Datenspeicher: 96 kB Wireless Standard: 802.11 b/g/n Frequenz: 2,4 GHz Datenschnittstellen: UART / I2C / PWM / GPIO Betriebsspannung: 3,0 - 3,6 V (betreibbar über 5V-microUSB) Arbeitsstrom: 80 mA Betriebstemperatur: -40°C - 125°C Maße (B x T x H): 58 x 31 x 12 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: JOY-IT, Node, MCU, ESP8266, Microcontroller |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,66* | € 11,26* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,68* | € 11,28* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 18,09* | € 26,12* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,12* | € 35,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|