| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859810522 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 810522 EAN/GTIN: 4049702058212 |
| |
|
| | |
| SAMxS Evaluationsboard, Fertigmodul mit Sockel Dieses Entwicklerboard ermöglicht die direkte Programmierung der Atmel ARM Cortex-M4 Mikrocontroller ATSAM3S1C, ATSAM3S2C, ATSAM3S4C, ATSAM3S8C, ATSAM3SD8C, ATSAM4S2C, ATSAM4S4C, ATSAM4S8C, ATSAM4S16C, ATSAM4SA16C, ATSAM4SD16C und ATSAM4SD32C. Dieses Entwicklerboard ermöglicht die direkte Programmierung der Atmel ARM Cortex-M4 Mikrocontroller ATSAM3S1C, ATSAM3S2C, ATSAM3S4C, ATSAM3S8C, ATSAM3SD8C, ATSAM4S2C, ATSAM4S4C, ATSAM4S8C, ATSAM4S16C, ATSAM4SA16C, ATSAM4SD16C und ATSAM4SD32C. Im Vergleich zu den Atmel AVR 8-Bit Mikrocontrollern bieten die ARM 32-Bit Cortex Mikrocontroller deutlich mehr Leistung und einen erweiterten Funktionsumfang, wobei die gewohnte Programmierumgebung Atmel Studio nicht verlassen werden muss. Neben einer umfangreichen Peripherie wie LEDs, Eingabetaster, AC Signalgeber und SD-Kartenslot verfügt das RAPITUS SAMxS Evaluationboard über universell einsetzbare Anschlussmöglichkeiten wie USB, ein 8-Bit LCD-Interface, zwei serielle und eine JTAG Schnittstelle, die auch Debugging ermöglicht. Darüber hinaus sind 40+29 Prozessorpins auf Stiftleisten herausgeführt, um ein breites Spektrum an Eigenentwicklungen und Erweiterungen zu ermöglichen. Die 40-polige Stiftleiste „EXT" wurde an die Pinbelegung des Raspberry Pi und des Odroid-C2 angelehnt. Features: Betriebsspannung: 12V AC/DC USB und JTAG Schnittstelle Zwei serielle Anschlüsse über RS232 SD-Kartenslot zur Speichererweiterung Fünf frei verwendbare Eingabetaster an ADC8 Stiftleisten für Erweiterungen (8-Bit LCD-Interface, RFM/DCF-Modul, ENC, I²S, GPIO 40-polig) Zwei LEDs und ein AC Signalgeber Zugriff auf JTAGSEL, TST, ADVREF und PA7 über Jumperleiste Trimmpotentiometer für LCD-Kontrast Maße (LxBxH): 160x100x15 mm Lieferumfang: RAPITUS SAMxS Evaluationboard (Fertigmodul) Anleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| |