|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859752127 Herst.-Nr.: 752127 EAN/GTIN: 05099206090828 |
| |
|
|  |  |
 | LOGITECH Presenter R500S Halten Sie eindrucksvolle Präsentationen mit dem R500 Laser-Presenter. Sie können sich frei bewegen und aus bis zu 20 Metern Entfernung die Foliennavigation steuern sowie mit dem roten Laserpointer genau Bereiche von besonderem Interesse hervorheben. Halten Sie eindrucksvolle Präsentationen mit dem R500s Laser-Presenter. Sie können sich frei bewegen und aus bis zu 20 Metern Entfernung die Foliennavigation steuern sowie mit dem roten Laserpointer genau Bereiche von besonderem Interesse hervorheben. R500s ist optimiert für Windows®, macOS und gängige Präsentationssoftware. R500s ist ein einfacher, zuverlässiger und unkomplizierter Presenter – Sie können sich also ganz darauf konzentrieren, mit Ihrer Präsentation zu begeistern. Der R500s Laser-Presenter ist so konzipiert, dass er sich an die Handfläche anschmiegt, und die weiche gummierte Oberfläche mit strukturierten Tasten liegt beim Präsentieren angenehm in der Hand. Technische Daten: Wireless-Technologien: Bluetooth/RF Kabelloser Receiver-Anschluss: USB Receiver Typus: Nano-Empfänger Bluetooth Low Energy (BLE): Ja Frequenzband: 2.4 GHz Kabellose Reichweite: 20 m Anzahl unterstützter Akkus/Batterien: 1 Akku-/Batterietechnologie: Alkali Akku-/Batteriekapazität: 1000 mAh Akku-/Batterietyp: AAA Batterielebensdauer: 12 Monat( e) Produktfarbe: Graphit Präsentierfunktionen: Laserpointer, Fernbedienung Knopfanzahl: 3 Laser pointer Farbe: Rot Laserklasse: 1 Laserwellenkraft: 0,039 mW Wellenlängenbereich: 640 - 660 nm Batteriestandsanzeige: Ja Breite des Empfängers: 1,75 cm Tiefe des Empfängers: 2,5 cm Höhe des Empfängers: 6,6 mm Empfängergewicht: 2 g Breite: 36,6 mm Tiefe: 123,6 mm Höhe: 24,7 mm Gewicht: 48,4 g Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Unterstützt Mac-Betriebssysteme: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Ja Akkus/Batterien enthalten: Ja Receiver enthalten: Ja |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: presenter, LOGITECH, R500S, 752127 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 52,08* | € 70,18* |  |  |  | Lager 1039 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 61,13* | € 80,00* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|