Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Tastatur- und Maus-Set LOGITECH MK120, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Tastatur-
USB-Tastatur-
Artikel-Nr.:
     1039U-9859750350
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     750350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
USB-Tastatur- und Maus-Set LOGITECH MK120, schwarz

Ultimatives Set für den fordernden Büro-Alltag. Diese Maus und Tastatur bestechen durch eine lange Lebensdauer bei intensiver Nutzung. Dank einfachem Plug&Play-Verfahren können die Geräte direkt nach dem Einstecken benutzt werden. Ultimatives Set für den fordernden Büro-Alltag. Diese Maus und Tastatur bestechen durch eine lange Lebensdauer bei intensiver Nutzung. Dank einfachem Plug&Play-Verfahren können die Geräte direkt nach dem Einstecken benutzt werden. Features: Anschluss: USB Tastaturlayout: QWERTZ Abtastung: optisch Auflösung: 1000 DPI Lebensdauer je Taste: ca. 10.000.000 Anschläge Kabellänge: 1,5 m Flache Tasten mit angenehmem Anschlag Flaches, Spritzwassergeschütztes Design Plug&Pplay Farbe: schwarz Maße Maus (LxBxH): 112x61x39 mm Maße Tastatur (LxBxH): 450x155x23,5 mm Lieferumfang: Tastatur Maus Kurzanleitung

Weitere Suchbegriffe: Tastatur- und Mauskombination, maus mit tastatur logitech, maus mit tastatur, USB-Tastatur-, und, Maus-Set, LOGITECH, MK120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.