Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloses Tastatur/Maus-Set RED4POWER R4-T010B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelloses
Kabelloses
Artikel-Nr.:
     1039U-9859712469
Hersteller:
     RED4POWER
Herst.-Nr.:
     712469
EAN/GTIN:
     4049702055525
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Kabelloses Tastatur/Maus-Set RED4POWER R4-T010B

Hochwertiges Set mit Tastatur in edlem Hochglanz-Design, ergonomisch geformter 5-Tasten-Maus und Nano-USB-Dongle mit Auto-link . Störendes Kabelgewirr gehört mit diesem Set der Vergangenheit an! Hochwertiges Set mit Tastatur in edlem Hochglanz-Design, ergonomisch geformter 5-Tasten-Maus und Nano-USB-Dongle mit Auto-link . Störendes Kabelgewirr gehört mit diesem Set der Vergangenheit an! Features: Optische, ergonomisch geformte 5-Tasten-Maus mit umschaltbarer, hoher Auflösung (max. 1600 dpi) Höhenverstellbare Tastatur mit Lautstärkeregler und Hotkeys für Multimedia- und Internetanwendungen Deutsches Tastatur-Layout Flache Tasten mit leisem Anschlag Zuverlässige 2,4 GHz Funktechnologie Reichweite bis zu 10 m Stromspartechnologie für lange Batterie-Lebensdauer USB-Empfänger in Nano-Ausführung mit automatischer Verbindung Empfänger in der Maus verstaubar LED-Anzeige bei leerer Batterie Geeignet für Windows und Linux Betrieb der Maus mit einer Mignon-Batterie (AA) Betrieb der Tastatur mit 2 Micro-Batterien (AAA) Maße Tastatur (LxBxH): 465x185x25 mm Maße Maus (LxBxH): 108x75x38 mm Farbe: schwarz Lieferumfang: Tastatur Maus USB-Dongle Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Tastatur- und Mauskombination, maus mit tastatur bluetooth, maus mit tastatur, Kabelloses, Tastatur/Maus-Set, RED4POWER, R4-T010B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.