Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala Fieberthermometer SC 1501, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Scala
Scala
Artikel-Nr.:
     1039U-9859693428
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     693428
EAN/GTIN:
     4022356150105
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
fieber-thermometer infrarot
fieber thermometer
Scala Fieberthermometer SC 1501, rot

Das SC 1501 ist ein schnelles Maximum-Thermometer, d.h. die höchste Temperatur wird nach ca. 10 Sekunden angezeigt. Das Ende der Messung wird durch einen Signalton angezeigt. Das SC 1501 verfügt über einen integrierten Fieberalarm. Ab einer gemessenen Temperatur von 37,5 °C ertönen kurze Signaltöne in einer schnellen Abfolge. Der jeweils letzte Messwert wird gespeichert. Das Thermometer wird in einer transparenten Kunststoffhülle und einer Schmuckverpackung geliefert. Features: Flexible Messspitze ca. 10 Sekunde Messzeit Automatische Abschaltung nach 3 Minuten Letzter Messwert wird gespeichert Signalton Wasserdicht 3-stellige Flüssigkristall-Anzeige (LCD-Display) Batteriebetrieb Batteriewechsel Anzeige Technische Daten: Messbereich-Körpertemperatur: 32,0…43,9 °C Messgenauigkeit: +/- 0,2 °C Speicher: 1 Messwert Lagertemperatur: -10…+50 °C Batteriebetrieb mit 1x LR 41-Batterie, 1,5 V (im Lieferumfang enthalten) Batterielebensdauer: ca. 36 Monate Gewicht: 14 g Maße: 130x24x14 mm Lieferumfang: Fieberthermometer Batterie LR 41 Kunststoffhülle Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: scala fieberthermometer, Scala, SC, 1501, 693428
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.