| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859693407 Herst.-Nr.: 693407 EAN/GTIN: 4022356014452 |
| |
|
| | |
| Infrarot-Stirn-Thermometer SCALA SC 8280 Mit dem Infrarot-Stirn-Thermometer SC 8280 ist die menschliche Körpertemperatur schnell und bequem ermittelt. Die Messstelle ist die Stirn. Die Körpertemperatur wird durch Auswertung der Infrarotstrahlung ermittelt. Das Gerät kann sowohl bei erwachsenen Patienten als auch bei Kindern eingesetzt werden. Das SC 8280 verfügt über einen integrierten Fieberalarm. Die Messung dauert 1 Sekunde. Nach erfolgreicher Messung werden die 10 letzten Messwerte gespeichert. Die beigefügten Batterien haben eine Lebensdauer von etwa 3.000 Messungen. Features: Messung über der Stirn – kontaktlos Es können auch Temperaturen von Gegenständen gemessen werden ca. 1 Sekunde Messzeit Messabstand 3…8 cm Automatische Abschaltung nach ca. 60 Sekunden 10 Speicherplätze Signalton Fieberalarm Batteriebetrieb Batteriewechsel Anzeige Technische Daten: Messbereich-Körpertemperatur: 32,2…43,3 °C Messbereich-Gegenstände: 0…100 °C Messgenauigkeit: +/- 0,2 °C bei Körpertemperatur, andere Bereiche +/- 1 °C Speicher: 10 Messwerte Arbeitstemperatur: 16…40 °C Lagertemperatur: 0…+50 °C Batteriebetrieb mit 2x AAA-Batterien, Typ LR03 (im Lieferumfang enthalten) Batterielebensdauer: ca. 3000 Messungen Gewicht: 127 g Maße: 140x92x40 mm Lieferumfang: Infrarot-Stirn-Thermometer 2x AAA-Batterien Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Schläfenthermometer, Stirn-Thermometer, Stirnfieberthermometer, Stirnthermometer, schläfenthermometer scala, ir thermometer, fieber-thermometer infrarot, Infrarot-Stirn-Thermometer, SCALA, SC, 8280 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,44* | € 24,28* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 37,29* | € 49,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|