| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859661197 Herst.-Nr.: 661197 EAN/GTIN: 8711252863511 |
| |
|
| | |
| In-Ear Headset mit Flachkabel GRUNDIG 86351, schwarz Diese hochwertigen Stereo-Ohrhörer für Smartphones oder Tablets besitzen ein verdrillfreies Flachbandkabel und können sowohl als übliche Kopfhörer als auch als Headset zum Telefonieren verwendet werden. Diese hochwertigen Stereo-Ohrhörer für Smartphones oder Tablets besitzen ein verdrillfreies Flachbandkabel und können sowohl als übliche Kopfhörer als auch als Headset zum Telefonieren verwendet werden. Features: vergoldeter 3,5 mm Klinkenstecker Silikon-Ohrpolster Flachbandkabel zur Vermeidung von Knotenbildung integriertes Mikrofon kraftvolle Bässe Robustes Aluminiumgehäuse praktisches Aufbewahrung's Etui Technische Daten: 10 mm Treiber Impedanz: 32 ? Frequenzbereich: 20...20.000 Hz Empfindlichkeit: 92 dB/mW Kabellänge: 1,20 m Lieferumfang: Headset 4 Paar Silikon-Ohrpolster Anleitung Etui |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, headset binaural klinke 3,5mm, earphone, earphone schwarz, In-Ear, mit, GRUNDIG |
| | |
| |